L&L LUCE E LIGHT - L&LCF10125TAI SPOT1.0 2W 500MA 3000K 54° INOX - CF10125TAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076803499
Codice prodotto
L&LCF10125TAI
Cod. produttore
CF10125TAI
Produttore
L&L
Proiettore da esterno (non adatto per immersione); su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro trasparente temprato. 3W. 500mA. 3000 K. 54°. 145 lm