AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCL21109AF LINEAR2.1 4W 230VAC 4000K ASIM GRI - CL21109AF

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079601757

Codice prodotto

L&LCL21109AF

Cod. produttore

CL21109AF

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

120 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Paletto da esterno; 4W - 230Vac 50Hz; 1 power LED; 4000K; CRI: 75÷85; ottica asimmetrica non abbagliante con cut-off sull’orizzontale; corpo in alluminio lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione, testa in alluminio presso fuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 3mm; finiture: Grigio alluminio; trattamento di verniciatura per esterni con polveri epossidiche; pre-trattamento antiossidante con processo Nanoceramico per la passivazione in preverniciatura di materiale ferroso, zincato e alluminio; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; conforme alle Leggi Regionali in materia di inquinamento luminoso; montaggio: base in lamiera fissata con viti e tasselli, disponibile piastra base per installazione diretta della testa a terra; classe di isolamento I; peso 1,60kg; dimensioni 100x100x120mm; collegamento 230Vac 50Hz, con muffola stagna per cablaggio; alimentatore integrato; accessori disponibili: piastra per fissaggio a terra WT000000, paletti altezza totale 250/600/800mm.