L&L LUCE E LIGHT - L&LCS101005VI STRA1.0 37W 230V 30K 11° MS - CS101005VI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2205 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074480074
Codice prodotto
L&LCS101005VI
Cod. produttore
CS101005VI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2205 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Diametro esterno:
290 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
138 mm
Carico massimo:
5000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89



