L&L LUCE E LIGHT - L&LCS101019MI STRA1.0 HC 37W 230V 40K 30° MS - CS101019MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2024 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074554706
Codice prodotto
L&LCS101019MI
Cod. produttore
CS101019MI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2024 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
290 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
138 mm
Carico massimo:
5000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89



