AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCU10329SE CUBE W 1.0 6W 500MA 4000K 18° BIA - CU10329SE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073408789

Codice prodotto

L&LCU10329SE

Cod. produttore

CU10329SE

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP54
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
Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

55 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

55 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

55 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

3

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Cube W 1.0 - Applique da esterno; su superficie (parete); corpo in alluminio anticorodal, schermo in plexiglass satinato; finiture: bianco; 3 power LED; max 6W (3 power LED x 2W) - max 500mA; inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m; collegamento in serie; ottiche: 18°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP54; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura max apparecchio: 45°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,40 kg; dimensioni 55x55x55 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.