L&L LUCE E LIGHT - L&LCU11321ME CUBE W 1.1 6W 500MA BLU 28° BIA - CU11321ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449070821970
Codice prodotto
L&LCU11321ME
Cod. produttore
CU11321ME
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP54
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
55 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
55 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
55 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Blu
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



