L&L LUCE E LIGHT - L&LCU12316LE CUBE C 1.2 3W 350MA RGB 36° BIA - CU12316LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022860940
Codice prodotto
L&LCU12316LE
Cod. produttore
CU12316LE
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP54
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
55 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
55 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
55 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
RGB
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



