AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCU12329LE CUBE C 1.2 6W 500MA 4000K 36° BIA - CU12329LE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024199222

Codice prodotto

L&LCU12329LE

Cod. produttore

CU12329LE

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

55 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

55 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

55 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a plafone da interno o esterno; 6W - 350/500mA; 3 power LED; 4000K; CRI: 75÷85; ottica con schermo frontale satinato: 36°; corpo in alluminio anticorodal estruso, schermo in policarbonato mono-satinato; finitura bianco; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP54; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli; classe di isolamento III; peso 0,33kg; dimensioni 55x55x55mm; collegamento in serie con 2 cavi unipolari da 30cm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.