AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCU13316LE CUBE C 1.3 3W 350MA RGB 36° BIA - CU13316LE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079302159

Codice prodotto

L&LCU13316LE

Cod. produttore

CU13316LE

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP54
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
Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

55 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

55 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

55 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

RGB

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a plafone da interno o esterno; 6W - 350/500mA; 3 power LED; RGB 350mA; CRI: 75÷85; ottica inclinata di 20° con schermo frontale satinato: 40°; corpo in alluminio anticorodal estruso, schermo in policarbonato mono-satinato; finitura: bianco; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP54; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli; classe di isolamento III; peso 0,33kg; dimensioni 55x55x55mm; collegamento in serie con 2 cavi unipolari da 30cm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.