L&L LUCE E LIGHT - L&LCW18006DSI BRIGHT1.8 316L 1.2W 12VDC RGB D-SAB INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro di incasso - 30 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 12...12 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449071936796
Codice prodotto
L&LCW18006DSI
Cod. produttore
CW18006DSI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro di incasso:
30 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...12 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
52 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
35 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
RGB
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III