L&L LUCE E LIGHT - L&LCW20326MAI BRIGHT2.0 316L 6W 500MA RGB 24° INOX - CW20326MAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 198 lm
Diametro di incasso - 69 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449072919606
Codice prodotto
L&LCW20326MAI
Cod. produttore
CW20326MAI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
198 lm
Diametro di incasso:
69 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
65 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
133 mm
Adatto per numero di lampade:
3
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
RGB
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
1.6 kg
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89