AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW26000LI BRIGHT2.6 316L 6W 24VDC 5000K 38° INOX - CW26000LI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 314 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079379892

Codice prodotto

L&LCW26000LI

Cod. produttore

CW26000LI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

314 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

65 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

133 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

500 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Serie di apparecchi da incasso a LED realizzati completamente in acciaio Inox AISI316L, adatti per installazione all’interno di vasche,fontane o piscine, sia in muratura che con rivestimento in guaina. Disponibili in differenti dimensioni, potenze e fasci luminosi, sonopensati per qualsiasi tipo di applicazione in immersione, grazie anche alla scelta dei materiali impiegati che ne consentono l’installazione in acqua salina. Corpo in acciaio Inox AISI 316L. Ghiera in acciaio Inox AISI 316L. Schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di elevato spessore. LED 6W 24V 314Lm 5000K 38°.