AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW26000MI BRIGHT2.6 316L 6W 24VDC 5000K 24° INOX

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Diametro di incasso - 133 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076228704

Codice prodotto

L&LCW26000MI

Cod. produttore

CW26000MI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Diametro di incasso:

133 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

7.5 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

69 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

65 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Incasso uplight da esterno e immersione; a incasso (parete, pavimento), profondità massima 10 m; corpo e ghiera inacciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente. 6W. 24VDC. 5000 K. 24°. Colore Inox. 436 lm