L&L LUCE E LIGHT - L&LCW50925LAI BRIGHT5.0 316L 18W 24VDC 3000K 40° INOX - CW50925LAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 885 lm
Diametro di incasso - 129 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449071370347
Codice prodotto
L&LCW50925LAI
Cod. produttore
CW50925LAI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
885 lm
Diametro di incasso:
129 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
56 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
201 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
9 mm
Carico massimo:
500 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì