AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEA10105DHT ELLA OUT 1.0 7W 230VAC 3000K DIF ANTR - EA10105DHT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 493 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073773757

Codice prodotto

L&LEA10105DHT

Cod. produttore

EA10105DHT

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

493 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

70.42 lm/W

Colore del corpo:

Antracite

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

123 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

80 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

29 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Ella OUT 1.0 - Applique da esterno; su superficie (parete); corpo in alluminio anticorodal 6060, schermo in vetro microprismatizzato; finiture: antracite; 18 mid power LED; 7W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; flusso totale: 493 lm (3000K); ottica diffusa; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK08; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 0,40 kg; dimensioni 123x80x29 mm; accessori: distanziale per inclinazione 15° WD0651E / WD0651F / WD0651H / WD0651R. LED bianco 7W 3000K 493lm.