AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEA20109DCN ELLA IN 2.0 13W 230VAC 4000K DIF CROM - EA20109DCN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1908 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072768853

Codice prodotto

L&LEA20109DCN

Cod. produttore

EA20109DCN

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1908 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

146.76 lm/W

Colore del corpo:

Cromo

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

208 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

80 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

29 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

13...13 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Applique da interno su superficie (parete); 13W; 230Vac; Flusso sorgente: 1908 lm 4000K. Diffuso. Colore Cromo