AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEA30105DBN ELLA IN 3.0 19W 230VAC 3000K DIF BIA - EA30105DBN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1478 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079538596

Codice prodotto

L&LEA30105DBN

Cod. produttore

EA30105DBN

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1478 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

29 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

294 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ELLA si caratterizza per la forma semplice ed elegante, disponibile in diverse versioni è ideale per illuminazione a parete di corridoie disimpegni o dove occorre una luce indiretta. Il design raffinato e le dimensioni ridotte lo rendono compatibile con qualsiasi tipo di ambiente e architettura. MATERIALI: Corpo in alluminio anticorodal 6060. Schermo in vetro temprato prismatizzato. FINITURA: Bianco opaco. INSTALLAZIONE: Il prodotto viene normalmente installato mediante viti e tasselli. Disponibile un distanziale inclinato per orientare l’emissione luminosa. EMISSIONE: Il prodotto dispone di un’ottica diffusa. LED 19W 1478Lm 3000K.