AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEM11315WA ESEM MID 1.1 3W 350MA 3000K 20°X45° ALL - EM11315WA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079708678

Codice prodotto

L&LEM11315WA

Cod. produttore

EM11315WA

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole
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
220 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

27.5 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

55 mm

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

350...350 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchi da incasso a LED, ideali per illuminazione generale e di effetto. Caratterizzati da un design discreto ed elegante e dalle dimensioni ridotte, sono ideali per illuminare teche, vetrine o piccole nicchie. Esem Mini è installabile in controsoffitti di spessore da 5 mm a 25 mm, tramite molle in acciaio inox. MATERIALI: Corpo in alluminio lega EN AW 6026 con trattamento di anodizzazione bianca. Cornice con trattamento di anodizzazione bianca. FINITURA: alluminio anodizzato; INSTALLAZIONE: Il prodotto viene normalmente installato ad incasso con molle. EMISSIONE: Il prodotto propone ottiche orientabili (±20°): media. LED 3W 220Lm 3000K W (45°x20°).