AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEM17000LB ESEM MID 1.7 3W 24VDC 5000K 30° BIA - EM17000LB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079718905

Codice prodotto

L&LEM17000LB

Cod. produttore

EM17000LB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

24...24 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

27.5 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

54.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchi da incasso a LED, ideali per illuminazione generale e di effetto. Caratterizzati da un design discreto ed elegante e dalledimensioni ridotte, sono ideali per illuminare teche, vetrine o piccole nicchie. Esem Mini è installabile in controsoffitti di spessore da 5 mm a 25 mm, tramite molle in acciaio inox. Corpo in alluminio lega EN AW 6026 con trattamento di anodizzazione bianca. Cornice in alluminio lega EN AW 6026 con trattamento di anodizzazione bianca. FINITURA: Bianco opaco RAL9003. LED 3W 24Vdc 5000K. Ottica: Adjustable ±20°: L (30°).