AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEM1700FMB ESEM MID 1.7 3W 24VDC 2700K 22° BIA - EM1700FMB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071293004

Codice prodotto

L&LEM1700FMB

Cod. produttore

EM1700FMB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

24...24 V
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
DC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

29 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

55 mm

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Esem Mid 1.7 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo e ghiera in alluminio anodizzato lega EN AW 6026, schermoin PMMA; finiture: bianco; 3 power LED; 3W - 24Vdc; inclusi 2 cavi unipolari di 0,50 m; ottiche orientabili ±20°: 22°; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP40; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,09 kg; dimensioni Ø55x29 mm;foro d’incasso Ø50 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø90x80 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc.