AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEP10105D1N ELLO IN 1.0 7W 230VAC 3000K DIF ARANCIO - EP10105D1N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 493 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073991595

Codice prodotto

L&LEP10105D1N

Cod. produttore

EP10105D1N

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

493 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

70.42 lm/W

Colore del corpo:

Arancione

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

123 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

80 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

29 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

ELLO si caratterizza per la forma semplice ed elegante, disponibile in diverse versioni è ideale per illuminazione di corridoi e disimpegni o dove occorre una luce indiretta. Il design raffinato e le dimensioni ridotte lo rendono compatibile con qualsiasi tipo di ambiente e architettura. 7W. 3000 K. Diffuso. Colore Arancio. 493 lm