AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LES30109LB ESEM3.0 8W 230VAC 4000K 54° BIA - ES30109LB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076075094

Codice prodotto

L&LES30109LB

Cod. produttore

ES30109LB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

87 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

59 mm

Altezza / Profondità:

2 mm

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio a incasso da interno; 8W - 230Vac 50Hz; 1 power LED Multi-chip; 4000K; CRI: >80; ottica: 54°; corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in alluminio lega EN AW 6012 verniciata bianco opaco Ral9003, schermo protettivo in PMMA ad alta riflettanza; finitura: bianco, nero; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle in Acciaio Inox in controsoffitti di spessore da 5mm a 25mm; classe di isolamento II; peso 0,30kg; dimensioni ø59x89mm; foro d'incasso ø50mm; volume d'ingombro: Ø170x150mm; collegamento 230Vac 50Hz, cablato con alimentatore; dimmerazione disponibile mediante DALI, 1-10V, PUSH; in dotazione: alimentatore cablato,ad alta efficienza e PFC attivo; dimensioni alimentatore: 111x37x28 mm, 111x52x22 mm (1-10V + PUSH), 207x42x31 mm (DALI + PUSH).