L&L LUCE E LIGHT - L&LES3100FLBD ESEM3.1 8W 230VAC 2700K 54° BIA D - ES3100FLBD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079646420
Codice prodotto
L&LES3100FLBD
Cod. produttore
ES3100FLBD
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
80 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
74 mm
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



