AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LES41005MBR ESEM4.1 14W 230VAC 3000K 20° BIA 10V/P - ES41005MBR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079260145

Codice prodotto

L&LES41005MBR

Cod. produttore

ES41005MBR

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

955 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

93.5 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

89 mm

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

14...14 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio a incasso da interno; 14W - 230Vac 50Hz; 1 power LED Multi-chip; 3000K; CRI: >80; ottiche orientabili ±25°: 20°; flusso totale: 955 lm (3000K); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in alluminio lega EN AW 6012 verniciata bianco opaco Ral9003, schermo protettivo in PMMA ad alta riflettanza; finitura: bianco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle in Acciaio Inox in controsoffitti di spessore da 5mm a 25mm; classe di isolamento II; peso 0,50kg; dimensioni Ø89x95mm; foro d'incasso ø80mm; volume d'ingombro: Ø200x200mm; collegamento 230Vac 50Hz, cablatocon alimentatore; dimmerazione mediante, 1-10V, PUSH; in dotazione: alimentatore cablato, ad alta efficienza e PFC attivo; dimensioni alimentatore: 168x37x33 mm, 111x52x22 mm (1-10V + PUSH), 167x42x31 mm (DALI + PUSH).