AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LES4100FLBD ESEM4.1 14W 230VAC 2700K 40° BIA D - ES4100FLBD

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079646444

Codice prodotto

L&LES4100FLBD

Cod. produttore

ES4100FLBD

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole
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
Altezza/profondità di installazione:

95 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

89 mm

Adatto per lampade di potenza:

14...14 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchi da incasso a LED, ideali per illuminazione generale e di effetto. Caratterizzati da un design discreto ed elegante sono ideali per applicazioni in ambito residenziale, commerciale o luoghi di accoglienza. Esem è installabile in controsoffitti di spessore da 5 mm a 25 mm, tramite molle in Acciaio Inox. Esem 4 vengono forniti cablati con alimentatore ad alta efficienza e PFC attivo. Corpo in alluminio lega EN AW 6082 con trattamento di anodizzazione bianca; Cornicie in alluminio lega EN AW 6082verniciata bianco opaco Ral9003. Schermo protettivo in policarbonato ad alta riflettanza. Verniciatura bianco opaco Ral9003. Il prodotto propone due tipi di ottica orientabile ± 25°: un fascio medio. LED 14W 2700K 40°. Disponibile mediante segnale DALI, Push o 1-10V.