L&L LUCE E LIGHT - L&LEY10119DN EYES1.0 1W 350MA 4000K DIF NERO - EY10119DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079907521
Codice prodotto
L&LEY10119DN
Cod. produttore
EY10119DN
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
30 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
25 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
350...350 mA
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



