AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LEY12110DB EYES1.2 1W 350MA 5000K DIF BIA - EY12110DB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071848839

Codice prodotto

L&LEY12110DB

Cod. produttore

EY12110DB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

30 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

25 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

25 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Eyes 1.2 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6026, ghiera in ottone; finiture: bianco; 1 power LED; max 1W - max 350mA; incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm; collegamento in serie; ottiche: diffusa; colore LED: bianco - 5000K; grado di protezione: IP40; dotato di sistema EPS; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,08 kg; dimensioni 25x25x30 mm; foro d'incasso ø18 mm; volume tecnico per dissipazione: ø70x90 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile. LED bianco 1W 350mA 5000K.