L&L LUCE E LIGHT - L&LEY12111FB EYES1.2 1W 350MA BLU 40° BIA - EY12111FB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
7449071848846
Codice prodotto
L&LEY12111FB
Cod. produttore
EY12111FB
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
30 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Colore della luce:
Blu
Larghezza:
25 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
25 mm
Corrente nominale:
350...350 mA
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



