L&L LUCE E LIGHT - L&LF32506LB EYES3.1 6W 500MA RGB 50° BIA - F32506LB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
7449072557907
Codice prodotto
L&LF32506LB
Cod. produttore
F32506LB
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
308 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
2.5 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
40 mm
Altezza / Profondità:
55 mm
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Colore della luce:
RGB
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
500...500 mA
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



