AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LF32509LES EYES3.1 6W 500MA 4000K 50° SAT - F32509LES

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077676801

Codice prodotto

L&LF32509LES

Cod. produttore

F32509LES

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

42.5 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

50 mm

Altezza / Profondità:

2.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio a incasso da interno; 3/6W - 350/500mA; 3 power LED; 4000K; CRI: 75÷85; ottiche: 56°; corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione bianca, cornice in ottone con trattamento estetico superficiale, ottica in PMMA ad alto rendimento; finitura: satinato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; dotato di sistema EPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle o con cassaforma WC1500 opzionale; classe di isolamento III; peso 0,20kg; dimensioni ø50x45mm; foro d'incasso ø43mm; volume d'ingombro ø140x90mm; collegamento in serie, cablato con cavo 1,5m tipo Fror Ø5 2x0,50; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.