AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12700DS LINE1.0 2W 500MA 5000K DIF SAT - FL12700DS

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nichel

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076824265

Codice prodotto

L&LFL12700DS

Cod. produttore

FL12700DS

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nichel

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

60 mm

Segnapasso da interno; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 5000K; CRI: 75÷80; ottica diffusa non abbagliante; corpo in lamiera, flangia esterna in lamiera verniciata; finitura: nichel satinato, temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con cassaforma WC0300 (scatola standard 501); classe di isolamento III; peso 0,20kg; dimensioni 70x60x40mm; collegamento in serie, non cablato, presente morsettiera; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC0300.