AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12705DB LINE1.0 2W 500MA 3000K DIF BIA - FL12705DB

copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12705DB LINE1.0 2W 500MA 3000K DIF BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074259380

Codice prodotto

L&LFL12705DB

Cod. produttore

FL12705DB

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

60 mm

Larghezza di incasso:

55 mm

Linea di luce di cortesia da incasso per corridoi, gradini e vani scale. Installazione con scatola standard non inclusa. Proietta sul pavimento un cono di luce diffusa.