L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12705DS LINE1.0 2W 500MA 3000K DIF SAT - FL12705DS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 33 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nichel
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449073106036
Codice prodotto
L&LFL12705DS
Cod. produttore
FL12705DS
Produttore
L&L
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
33 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nichel
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
60 mm



