AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12709DT LINE1.0 2W 500MA 4000K DIF CORT - FL12709DT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Marrone

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072688328

Codice prodotto

L&LFL12709DT

Cod. produttore

FL12709DT

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Marrone

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Altri

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

60 mm

LINE 1.0. Segnapasso da interno; a incasso (parete in muratura); corpo e ghiera in lamiera; finiture: cor-ten; 1 power LED; max 2W - max 500mA; morsettiera inclusa; collegamento in serie; ottica diffusa; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione:IP20; grado di resistenza: IK06; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura max apparecchio: 45°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,16 kg; dimensioni 70x60x40 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC0300. Lampada: LED 2W 4000K Diffusa.