AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LFR12505MEB EYES3.0 2W 500MA 3000K 20° BIA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077439178

Codice prodotto

L&LFR12505MEB

Cod. produttore

FR12505MEB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

103 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

33.5 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

50 mm

Altezza / Profondità:

2.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio a incasso da interno; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottiche orientabili ±17,5°: 20°; flusso totale: 103 lm (3000K a 500mA); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione bianca, cornice in ottone con trattamento estetico superficiale; ottica in PMMA ad alto rendimento; finiture: bianco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; dotato di sistema EPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle o con cassaforma WC1500 opzionale; classe di isolamento III; peso 0,20kg; dimensioni ø50x36mm; foro d'incasso ø43mm; volume d'ingombro ø140x90mm; collegamento in serie, cablato con cavo 1,5m tipo Fror Ø5 2x0,35; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.