L&L LUCE E LIGHT - L&LFR12509LES EYES3.0 2W 500MA 4000K 40° SAT - FR12509LES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076799259
Codice prodotto
L&LFR12509LES
Cod. produttore
FR12509LES
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
33.5 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
50 mm
Altezza / Profondità:
2.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



