L&L LUCE E LIGHT - L&LGK60105DH GEKO6.0 8W+8W 230VAC 3000K DIF ANTR - GK60105DH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 531 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075064600
Codice prodotto
L&LGK60105DH
Cod. produttore
GK60105DH
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
531 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
53.1 lm/W
Colore del corpo:
Antracite
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
170 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
100 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
100 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



