AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LGK60119DH GEKO6.0 14W+14W 230VAC 4000K DIF ANTR - GK60119DH

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768629064

Codice prodotto

L&LGK60119DH

Cod. produttore

GK60119DH

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

170 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

100 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Geko 6.0 - Applique da esterno; biemissione; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro temprato; finiture: antracite; matrice power LED; 28W (14W+14W) - 230Vac; alimentatore integrato; muffola per connessione con cavo di 0,30 m; ottica diffusa; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK07; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 2,00 kg; dimensioni 170x100x100 mm; accessori: distanziale WD0300H. LED bianco 28W 4000K.