AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LGK61105AE GEKO6.1 10W+10W 230VAC 3000K ASIM BIA - GK61105AE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 521 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078640870

Codice prodotto

L&LGK61105AE

Cod. produttore

GK61105AE

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

521 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

100 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

170 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Applique da interno o esterno; 20W - 230Vac 50Hz; 5+5 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica: asimmetrica; flusso totale: 521 lm (3000K) per emissione; corpo in alluminio presso-fuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 4mm; finitura: bianco outdoor; trattamento di verniciatura per esterni con polveri epossidiche, pre-trattamento antiossidante con processo Nanoceramico per la passivazione in preverniciatura di materiale ferroso, zincato e alluminio, resistenza al test di nebbia salina di 1000H; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK07; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con una piastra di fissaggio mediante viti e tasselli, disponibile accessorio distanziale; classe di isolamento I; peso 2,00kg; dimensioni 170x100x100mm; collegamento 230Vac 50Hz, con cavo fornito con muffola stagna al gel per cablaggi in esterni; alimentatore integrato; accessori disponibili: distanziale WD0300E, WD0300G, WD0300H, WD0300R.