AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LKR20105L4 KORA2.0 6W 230VAC 3000K 58° AVORIO - KR20105L4

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 460 lm

  • Colore del corpo - Altri

  • Diametro - 55 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075558062

Codice prodotto

L&LKR20105L4

Cod. produttore

KR20105L4

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

460 lm

Colore del corpo:

Altri

Diametro:

55 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Altezza / Profondità:

300 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Sospensione da interno; su superficie (soffitto) con rosone; 6W; 230Vac; Flusso sorgente: 460 lm 3000K. 58°.Avorio