AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LKR30105MB KORA3.0 21W 230VAC 3000K 39° BIA - KR30105MB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1870 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 90 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077594143

Codice prodotto

L&LKR30105MB

Cod. produttore

KR30105MB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1870 lm

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

90 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP40
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
Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Altezza / Profondità:

400 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Sospensione da interno; su superficie (soffitto) con rosone; 21W; 230Vac; Flusso sorgente: 1870 lm. 3000K. 39°.