AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LKR3010FMB KORA3.0 21W 230VAC 2700K 39° BIA - KR3010FMB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1870 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 90 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074099290

Codice prodotto

L&LKR3010FMB

Cod. produttore

KR3010FMB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1870 lm

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

90 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Altezza / Profondità:

400 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Sospensione da interno; su superficie (soffitto) con rosone; 21W; 230Vac; Flusso sorgente: 1870 lm. 2700K. 39°.