AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LL126400C WALL1 3.5W 230VAC 5000K CROM D6X400 - L126400C

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070348330

Codice prodotto

L&LL126400C

Cod. produttore

L126400C

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

400 mm

Diametro esterno:

6 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Wall 1 - Lampada da lettura da interno; su superficie (parete); corpo in alluminio, stelo in ottone; finiture: cromato; 1 power LED; 3,5W - 230Vac; alimentatore integrato sulla spina con interruttore sul cavo; incluso cavo di 1,5 m, spina e alimentatore;ottica: fascio regolabile; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP20; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento II; peso 0,30 kg, dimensioni: ø15x50mm, stelo ø6x400mm, piastra ø49 mm. LED bianco 3,5W 5000K.