L&L LUCE E LIGHT - L&LLN11125AB LINE1.1 2W 500MA 3000K DIF BIA - LN11125AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077394644
Codice prodotto
L&LLN11125AB
Cod. produttore
LN11125AB
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
60 mm



