AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLN11125AS LINE1.1 2W 500MA 3000K DIF SAT - LN11125AS

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 145 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Altri

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071278056

Codice prodotto

L&LLN11125AS

Cod. produttore

LN11125AS

Produttore

L&L

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

145 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Altri

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Altri

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Nessuno

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

60 mm

Larghezza di incasso:

38 mm

Line 1.1 - Segnapasso da interno; a incasso (parete in cartongesso); corpo e ghiera in lamiera; finiture: satinato, RAL previa richiesta; 1 power LED; max 2W - max 500mA; morsettiera inclusa; collegamento in serie; flusso sorgente: 145 lm (3000K); flussoemesso: 32 lm (3000K, 500mA); ottica diffusa; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP20; grado di resistenza: IK06; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura max apparecchio: 45°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,18 kg; dimensioni 70x60x40 mm; foro d’incasso: 55x38 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.