L&L LUCE E LIGHT - L&LLN1112FAS LINE1.1 2W 500MA 2700K DIF SAT - LN1112FAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nichel
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077513762
Codice prodotto
L&LLN1112FAS
Cod. produttore
LN1112FAS
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nichel
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
60 mm



