L&L LUCE E LIGHT - L&LLN20129AB LINE2.0 2W 500MA 4000K DIF BIA - LN20129AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077758392
Codice prodotto
L&LLN20129AB
Cod. produttore
LN20129AB
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
55 mm



