L&L LUCE E LIGHT - L&LLN21125AB LINE2.1 2W 500MA 3000K DIF BIA - LN21125AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001021043153
Codice prodotto
L&LLN21125AB
Cod. produttore
LN21125AB
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
55 mm
Larghezza di incasso:
45 mm



