AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LLR10105AH LIRA1.0 6W 230VAC 3000K ASIM ANTR - LR10105AH

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079324984

Codice prodotto

L&LLR10105AH

Cod. produttore

LR10105AH

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

124 mm

Segnapasso da esterno; 6W - 230Vac 50Hz; matrice di power LED; 3000K; CRI: >80; ottica asimmetrica; flusso totale: 368 lm (3000K); corpo in alluminio presso fuso lega EN AB 47100, schermo in vetro micro prismatizzato; finitura: Antracite; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK08; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio: mediante piastra posteriore di fissaggio, cassaforma WC0301 per installazione a parete; classe di isolamento I; peso: 0,53kg; dimensioni: 124x101x32mm; collegamento 230Vac 50Hz; alimentatore integrato; accessori: cassaforma WC0301.