L&L LUCE E LIGHT - L&LLR20109AF LIRA2.0 12W 230VAC 4000K ASIM GRI - LR20109AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449070233056
Codice prodotto
L&LLR20109AF
Cod. produttore
LR20109AF
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
209 mm



